| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0868790 Herst.-Nr.: BCC0LCA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Kabel=TPE-V grau, 30.00 m, Anzahl der Leiter=4, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-25...105 °C, Betriebsspannung Ub=250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=FDA konformEACEcolabWEEE |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,48* | € 70,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 57,52* | € 74,44* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,15* | € 80,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,06* | € 82,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,55* | € 85,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|