Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 84858K3 Leistungsscheinwerfer f.den Innen- & Außenbereich Grafit-3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0873546
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84858K3
EAN/GTIN:
     4044017679374
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Außensockelleuchte
BEGA UniLink® Leistungsscheinwerfer 84858K3 mit Erdspieß, ortsveränderlich. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 40 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3857 lm, Halbstreuwinkel 64°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Schwenkbereich -40°/+75°. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm und Steckverbindung. Abmessungen: 175 x 265 x 100 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 421,69*
€ 492,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 426,27*
€ 500,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,46*
€ 511,27*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,20*
€ 549,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,82*
€ 654,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,10*
€ 623,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.