Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT36/2X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung 50147085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878099
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Grenzreichweite: 0,01 ... 2,5 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltfrequenz: 250 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,34*
€ 117,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,13*
€ 118,89*
€ 5,00*
ab € 110,00*
€ 129,99*
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 135,09*
10 Tage
16
€ 15,90*
ab € 118,55*
€ 139,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 18,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132430
ab € 33,81*
Zubehör
Leuze electronic
50132431
ab € 23,07*
Zubehör
Leuze electronic
50132604
ab € 54,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.