Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann HLAK 35-1/4 M2 braun Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878673
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080181
EAN/GTIN:
     4025221401333
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
1 x braun / brown / brune Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/4 M2 Minimodular anreihbar Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben Ui = 1000 V VDE zertifi ziert Klemmblock verzinnt. Für Aluminiumleiter geeignet. Die geringe Baugröße führt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benötigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm2-Abgänge realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm2 möglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit führt zu einer bisher nicht gekannten Variabilität. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder lösen. PV-Eignung: Leitungseinführungen mit Isolierkragen ermöglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gemäß VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Für die Verwendung mit feindrähtigen Leitern ist die Klemmentiefe den üblichen Längen von Aderendhülsen angepasst (HLAK 35? - 25 mm, HLAK 25? - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gemäß VDE 0603-2 für Zählerplätze und Verteilungen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,08*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,54811*
€ 20,83812*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,64*
€ 21,04002*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,15651*
€ 21,80652*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,66002*
€ 23,61003*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80652*
€ 25,94976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,9065*
€ 23,68874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,04652*
€ 22,66536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,57651*
€ 22,10605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,40651*
€ 20,71375
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 15,15651*
€ 18,03625
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,05217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.