Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme braun HLAK 35-1/4 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme braun HLAK 35-1/4 M2
Hauptleitungsabzweigklemme braun HLAK 35-1/4 M2
Artikel-Nr.:
     6012-25860267
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080181
EAN/GTIN:
     4025221401333
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme braun HLAK 35-1/4 M2

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
55 mm
Breite:
32,9 mm
Tiefe:
42,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 7,28*
3
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,33*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,53*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 5,56667*
€ 8,19667*
3 Tage
93
1
€ 9,45*
ab € 6,34*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,19667*
€ 9,75404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77667*
€ 9,25424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38667*
€ 8,79014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03667*
€ 8,37364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71667*
€ 7,99284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56667*
€ 6,62434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,59001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.