Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa HG-PA NW50 schwarz Geflecht- schlauch Polyamid 35-80mm 10239202080


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0879577
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239202080
EAN/GTIN:
     4025113187024
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch HG-PA, Ringe aus Polyamid-Monofilen, Rundgeflecht Material: Polyamid 6.6 Monofile, Durchmesser 0,25 mm Temperaturbereich: -50°C...+120°C ^ 150°C, Farbe: schwarz Eigenschaften: axial aufstauchbar / leichtes Einziehen von Kabeln / durch Strecken stramm aufzubringen / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / halogenfrei / selbstverlöschend und flammwidrig Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,195*
€ 9,635*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 10,37*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,86866*
€ 10,40866*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,1503*
€ 10,7203*
50
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,40866*
€ 12,38631
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,86866*
€ 10,55371
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 520,433* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,41*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.