Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 24V DC 0.18-3A EMS2-DOS-T-3-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-41778625
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192393
EAN/GTIN:
     4015081930906
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton

Direktstarter 24V DC 0.18-3A EMS2-DOS-T-3-24VDC

Direktstarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Beschreibung: Direktstart, Motorschutz, NOT-HALT, Schaltungsprinzip: Sicherheitsendstufe mit Bypass, dreiphasige Abschaltung., Konformität, Zulassung Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Konformität, Zulassung EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 13 ATEX 3003, Motordaten max.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,1 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,87*
€ 134,26*
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 139,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,37*
€ 141,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 145,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,77*
€ 150,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197173
ab € 25,82*
Zubehör
Eaton
197174
ab € 29,77*
Zubehör
Eaton
197175
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.