Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trio R64493131 LED-DL. TRAIL,31W LED 3800lm 4000K, L.52,6xB.52,6xH.7cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0889438
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R64493131
EAN/GTIN:
4017807577105
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Leuchte TRAIL ist ein garantierter Blickfang an jeder Decke oder Wand! Das geometrische Formenspiel der Leuchte ist individuell schwenkbar und verwandelt die einzelnen Elemente zu wandlungsfähigen Lichtquellen. Die geschmackvolle Lichtkunst ist ein elegantes Accessoire im Interieur Ihres Wohn- oder Schlafbereiches und wertet jeden Raum gekonnt zu einem Wohlfühlplatz auf. Die Kombination aus zeitlosem Design in Weiß matt und hochwertigem Metall macht die TRAIL zu einem besonderen Dekoelement in Ihrem Zuhause. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 4000k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 38,84*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,96*
€ 50,41*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 51,78*
€ 68,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Leuchten
R62162105
ab € 47,26*
Ähnlich
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,55*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MOBILE Weiß dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar
Reality Leuchten
R62883131
ab € 68,14*
Ähnlich
LED Deckenleuchte PADELLA Silber - dimmbar 63cm breit Warmweiß
Reality Leuchten
R62642107
ab € 57,11*
Ähnlich
LED Deckenleuchte VENIDA 2 Ringe Weiß matt, Stufen Dimmer - 50x30cm
Reality Leuchten
R62783431
ab € 59,19*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte nickel matt 'Hydra' 3000K 28W
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,33*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, titanfarben
Reality Leuchten
512384
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen