Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Motorschutzrelais
>
Artikel
EATON ZEB150-175-GF/KK Motorschutzrelais 35-175A elektron. 1S+1Ö+Erdschl. 164306
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0889683
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
164306
EAN/GTIN:
4015081608379
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10 bis Class 20), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Zeitrelais Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
motorschutzrelais eaton
,
eaton motorschutzrelais
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,79*
€ 337,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,01*
€ 340,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 314,44*
€ 354,96*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,08*
€ 357,93*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,16*
€ 363,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 110 kW, 110 → 120 V AC / 200 A
Eaton
101007 SDAINLM200(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.594,12*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 132 kW, 110 → 120 V AC / 260 A
Eaton
101028 SDAINLM260(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.667,99*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 90 kW, 110 → 120 V AC / 16 A
Eaton
240032 SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.560,20*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 90 kW, 230 → 240 V AC / 16 A
Eaton
240035 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.423,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen