Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ILVY-FIX 100.930.50.BK-BK/DALI schwarz Ilvy Fix EB-Downlight 13W 930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0892641
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     658187
EAN/GTIN:
     4043544774644
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, Frontring schwarz / Innenkonus schwarz, Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), LED mit vollem Tageslichtspektrum, Reflektorhalter aus schwarzem ABS, metallbedampfter Hochglanz-Polycarbonatreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung (inklusive Kunststoff-Schutzglas), Innenkonus aus ABS, Konusverlängerung ILVY-ZBVL 033 zur Blendungsverbesserung optional als Zubehör separat bestellen (Einbautiefe beachten: 145 mm), Front-/Einbauring aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 930 | CRI 98 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 869847 Systemleistung: 13.3 W Leuchten-Lichtstrom: 970 lm Systemeffizienz: 72.93 lm/W Moduleffizienz: 115.89 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: <10.0/<10.0 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 50° Schutzklasse: II Schutzart: IP44 von unten Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 12.5 - 50 mm Einbautiefe: 122 mm Ausschnittsmaß: 90 mm Außendurchmesser: 100 mm Höhe Leuchte: 113 mm Gewicht: 0.557 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,28*
€ 118,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,37*
€ 119,07*
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 123,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,50*
€ 129,09*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
655168
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.