| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0893552 Herst.-Nr.: 28356 EAN/GTIN: 4015162283563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Video-Innenstation, Komfortausführung mit 7 Zoll IPS-Touch-Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 17,6cm), Freisprechfunktion, 20 auswählbaren Klingeltönen und Kamerazoomfunktion. Eingebautes WLAN ermöglicht Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App (Voraussetzung: WLAN-Verbindung zum Router der Wohnung, FRITZ!Box empfohlen). App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Integrierter Ringspeicher für die letzten 100 Videoaufnahmen: Aufnahme von 3-sekündigen Videos automatisch bei Anruf und manuell, bei eingesetzter microSD-Karte (max. 32GB, nicht im Lieferumfang) werden Videos mit einer Länge von 10 Sekunden aufgenommen. Bild-in-Bild-Darstellung für Zusatzkamera bei Anruf sowie Quad-Darstellung von Türsprechstellen und Zusatzkameras. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerät. Inkl. Anschluss für Etagenruftaster sowie für Zusatzsummer (12V DC, max. 50mA) oder Funk-Klingelerweiterung. Interner Anruf zu allen Innenstationen im System möglich. Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel. Pro Ruftaste können max. eine Innenstation VT200MW2 als Hauptinnenstation und zwei VT200MB2 als Nebeninnenstationen betrieben werden. Spannungsversorgung: 24-29V DC, max. 8,2W aus Systemnetzgerät. Farbe: weiß. Lieferung inkl. Wandhalterung (für waagerechte Befestigung auf Schalterdose geeignet). Gehäuseabmessungen: 185 x 160 x 18mm. Passendes Zubehör: Tischhalterung VT200SM2. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 208,39* | € 251,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 217,63* | € 263,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 230,06* | € 278,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|