Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 185093 Gebotsschild Vor Wartung... ASR Alu D=200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0906573
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     185093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M021 Vor W...
Vor Wartung oder Reparatur freischa...
Gebotsschild Vor Wartung oder Reparatur freischalten, gemäß ASR A1.3/M021, DIN EN ISO 7010/M021, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser: 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.