Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 7809 Absperrkette gelb/schwarz PE D=6mm L=max.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0913016
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     7809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Länge: 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 19143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.