| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0920335 Herst.-Nr.: IGM207 EAN/GTIN: 4021179101936 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 81 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PUR-Kabel, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Schaltfrequenz 200 Hz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,22* | € 71,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,31* | € 71,65* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 56,31* | € 72,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,91* | € 73,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,79* | € 81,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|