| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92864867 Herst.-Nr.: IGM207 EAN/GTIN: 4021179101936 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IGM207 Induktiver Sensor M18 x 1 / L = 81 mm Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar Schließer DC PNP 6 m PUR-Kabel IP 67 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 200 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,20* | € 71,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,29* | € 71,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,88* | € 73,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,90* | € 74,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,94* | € 83,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|