Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kränzle HochdruckreinigerK1050 TS 130Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger K 1050 TS mit Schlauchaufnahme
Kaltwasser-Hochdruckreiniger K 1050 TS mit Schlauchaufnahme
Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger K1050 TS - Detailansicht
Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger K1050 TS - Messing Pumpenkopf
Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger K1050 TS - Schnellkupplungssystem
Artikel-Nr.:
     415-48817
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     495051
EAN/GTIN:
     4012314120103
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar
hochdruckreiniger kaltwasser

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger, K1050 TS, mit Schnellwechsel Stecksystem D10 und Digital-Thermostat, bietet alles was Du brauchst, für allgemeine Anwendungen rund um Dein Haus und Deinen Garten. Die ganze Profi-Qualität der Kränzle Hochdruckreiniger, kompakt integriert, auch für Deinen privaten Bereich! Damit nicht nur Dein Geschäft, sondern auch Dein Heim "sauber bleiben"

Produktbeschreibung:

  • Schnellwechsel-Stecksystem D10
  • K 1050 TS - mobil mit Schlauchaufnahme
  • geländegäniges Fahrwerk für leichten Transport und hohe Standsicherheit
  • Ordnungssystem, praktische Halterung für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

Technische Daten:

  • Düsengröße Flachstrahldüse: 03
  • Düsengröße Schmutzkiller: nur optional
  • elektrischer Anschlußwert: 9,6 A / 50 Hz
  • Leistungsabgabe kW: 1,65
  • Netzanschlußkabel 5 m

Lieferumfang:

  • Hochdruckschlauch 8 m, DN 6, Art.-Nr. 410541
  • Sicherheitsabschaltpistole M2001 Art-Nr. 12475
  • Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12900-03
  • Lanze mit Schmutzkiller: Art-Nr. 42403-03
  • Wassereingangsfilter Art.-Nr. 13311

Einsatzgebiete:

  • Privatanwender, Haus und Garten
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
130 bar
Drehzahl:
2800 U/min
Leistung:
2200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
160 bar
Wasserleistung:
7,5 l/min
Weitere Suchbegriffe: Garten, Haus, Hochdruckreiniger, K 1050 P, Kaltwasser, Kränzle, reinigen, säubern, TS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,54*
€ 471,62*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,13*
€ 481,97*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,87*
€ 484,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,70*
€ 532,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
49501
ab € 308,43*
Ähnlich
Josef Kränzle
495101
ab € 500,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.