Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelkübel Kunststoff 65 Litermit Skalierung, Ø 58,5 x 32,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mörteleimer 65 l schwarz
Mörteleimer 65 l schwarz
Mörteleimer 65 l schwarz
Mörteleimer 65 l schwarz
Artikel-Nr.:
     415-55149
Hersteller:
     Berdal Rubber & Plastics
Herst.-Nr.:
     KUI00650-4002
EAN/GTIN:
     8713331003306
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten

Der runde Mörtelkübel bietet ein hohes Fassungsvermögen zum schnellen und einfachen Mischen von Mörteln, Klebern und anderen Baustoffen. Dank der gut sichtbaren Liter-Skala hast Du die Füllmenge stets gut im Blick. Hergestellt aus hochwertigem Kunstoff und mit mehreren Griffmulden versehen, bleibt der Mörtelkübel auch bei hoher Befüllung stabil und lässt sich gut transportieren. Ideal für das professionelle Baugewerbe.


Produktbeschreibung:
  • Fassungsvermögen 65 Liter
  • ohne Bügel
  • mit Griffmulden mit Skalierung
  • mit Kreuzboden
  • wetterfeste Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Durchmesser Boden:
46,5 cm
Durchmesser Öffnung:
54,5 cm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
65 Liter
Gewicht:
2 kg
Höhe:
33 cm
Typ:
Mörtelkübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1326
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,34*
4 Tage
1768
1
€ 8,90*
ab € 3,07*
€ 4,36*
1 Tag
1253
1
€ 5,59*
ab € 3,13*
€ 4,44*
4 Tage
1790
1
€ 7,99*
ab € 3,21*
€ 4,55*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,52*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55203
ab € 26,60*
Ähnlich
profibau
55205
ab € 94,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.