| |
|
| Artikel-Nr.: 415-EE-06637000 Herst.-Nr.: 6637000 EAN/GTIN: 4026851017512 |
| | |
|
| | |
| Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten, zum trennen von Steinmaterialien, z. B. Beton, Naturstein, Ziegel, Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit der Universaltrennscheibe (Zubehör) und für den Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau, für Klinkerarbeiten etc. ist die Steintrennsäge EST 350.2 bestens geeignet. Produktbeschreibung: - neuer ergonomischer Handgriffrobuster Tisch aus Aluminiumguss
- optimiertes Absaugsystem durch geschlossenen Boden im Maschinentisch
- Anlaufstrombegrenzung
- handliches und flexibles Gerät
- werkzeuglos verstellbare Schnellspannvorrichtung
- Spindelarretierung
- Transportsicherung im eingeklappten Zustand
- Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0 - 45°
- Absaugstutzen Ø 35 mm
Lieferumfang: - Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
- Montagewerkzeug
- im Karton
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 3900 U/min | Gewicht: | 19 kg | Leistung: | 2400 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Steintrennsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamantschneider, Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, eibenstock steintrennmaschine, elektrowerkzeug ersatzteile, Diamantsäge, Doppelblattsäge EDB 480.1, EDS 125, EDS 181, Eibenstock, Rohrsäge ERC 300, Sägen, Steintrennsäge EST 350.2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,85* | € 615,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,54* | € 618,45* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,90* | € 659,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|