Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85 inkl. Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85 inkl. Zubehör-Set
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85 inkl. Zubehör-Set
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85 - Schiebeschlitten
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85 - Zusatztisch
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 85 - Haltschienen
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL1P0177
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     971901 1P0178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterflurzugkreissäge
unterflurzugkreissäge

Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 80 hat nun nach langer Weiterentwicklung alles dabei, was der Anwender von einer modernen Unterflug-Zugsäge erwartet. Die Regelelektronik E-Control und das entsprechende Original-Mafell-Sägeblatt, ermöglichen es sogar neben Holz auch andere Werkstoffe verarbeiten zu können wie zum Beispiel Kunststoffe oder Alu-Profile.

Produktbeschreibung:

  • Kapp- und Längsschnitte
  • Tischkreissägenfunktion
  • intergrierter Quickstand ermöglicht Aufstellen in wenigen Sekunden
  • stabile Aluminiumbeine, schützende Gummistopper an den Füßen, so kein Rutschen oder Anecken
  • Schrägschnitte bis 48°
  • neuer Staubkanal für bessere Absaugung bietet noch weniger Staub beim Arbeiten
  • leicht für mühelosen Transport
  • Beine mit Rädern ausgestattet
  • einstellbare Drehzahl für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunsststoffen oder Alu-Pofil
  • Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach Stromunterbrechung

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ universeller Einsatz Holz
  • 1 Anbausatz Räder
  • 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung
  • 1 Schiebestock
  • 1 Sechskantschlüssel 6 mm
  • 1 Absaugset mit 2 Stutzen
  • 1 Klemmstück
  • 1 Quickstand
  • 1 Anschlußleitung 4 m

Zusatzartikel:

  • 1 Schiebeschlitten 038563
  • 1 Zusatztisch 208439
  • 2 Halteschiene 1000 mm 038686
  • 1 Anschlaglineal mit Ablängklappe 203396
  • 1 Spänesammelsystem Cleanbox (Starter-Set) 203402
  • 1 Parallelanschlag 207506

Technische Daten

  • Schnitthöhe -1 - 85 mm
  • Schnitthöhe bei 45° -1 - 59 mm
  • Schwenkbereich -3 - 48°
  • Zuglänge 430 mm
  • Arbeitsfläche Tischplatte 525 x 915 mm
  • Arbeitshöhe ohne stationäre Einrichtung 415 mm
  • Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung 891 mm
  • Abschauganschluß D: 58 mm
  • Schnittgeschwindigkeit 26,8 - 56,3m/s
  • Universal-Motor 230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.353,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.488,55*
€ 5.341,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.467,02*
€ 5.315,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.382,39*
€ 5.215,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.353,44*
€ 5.180,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.