Die Unterflurzugkreissäge – eine besonders vielseitige Elektrosäge
Die Unterflurzugkreissäge zeichnet sich durch ihre besondere Funktionalität und Vielseitigkeit aus. Diese Säge vereint die kraftvolle
Tischkreissäge mit den Vorzügen der Kapp- und Gehrungssäge zu einem umfassenden Präzisionswerkzeug für große Schnittlängen.
Unterflurzugkreissäge für den professionellen Einsatz
Im Baugewerbe und in der Holzbearbeitung ermöglicht die Unterflurzugkreissäge zahlreiche Arbeitsgänge mit einem Werkzeug. Neben geraden Schnitten erlaubt der meist stufenlos schwenkbare Sägetisch präzise Schräg- und Gehrungsschnitte. Durch die Anbringungsmöglichkeit des Universalanschlags an allen Seiten des Sägetisches lassen sich alle gewünschten Winkel schneiden. Dank der besonderen Technik dieser
Kreissäge muss nicht das Werkstück am Sägeblatt entlang geführt werden, sondern das Sägeblatt gleitet leichtgängig durch das Material.
Unterflurzugkreissäge - Mobil und sicher
Neben ihren umfassenden Anwendungsmöglichkeiten sprechen weitere Argumente für die Verwendung der
Sägen in der Werkstatt und auf der Baustelle. Aufgrund eines vergleichsweise geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise ist die Unterflurzugkreissäge mobil einsetzbar. Um Robustheit und Gewichtsersparnis miteinander zu kombinieren, werden moderne Unterflursägen aus hochwertigen Materialien wie Aluminium- oder Magnesium-Druckguss hergestellt. Stabile, klappbare Beine erleichtern den Transport. Durch die einzeln in der Höhe regulierbaren Tischbeine erhält die Maschine auch auf unebenen Untergründen einen sicheren Stand. Dazu tragen zudem die Gummistopper an den Füßen der Kreissäge bei. Sie verhindern das Verrutschen der Unterflursäge während der Arbeit. Da bei einer Unterflurzugkreissäge nicht das Material durch das Sägeblatt (Kreissägeblatt) geführt, sondern das Sägeblatt sicher durch den Werkstoff gezogen wird, verringert sich durch den Einsatz der Unterflursäge die Unfallgefahr.
Kräftige Motoren halten auch dem Dauerbetrieb stand
Unterflurzugkreissäge arbeiten meist mit sehr leistungsstarken Elektromotoren. Überhitzungs- und Überlastschutz tragen dazu bei, dass auch der Dauerbetrieb dem Motor nicht schaden kann. Hohe, regelbare Drehzahlen sorgen für Laufruhe und somit für präzise Schnitte. Der Sägeschlitten einer hochwertigen Unterflurtischkreissäge ist kugelgelagert und daher besonders leichtgängig.