Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestücher Multisoft® Air+ weiß 320 x 340 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vliestücher Multisoft® Air weiß 32 x 34 cm, 500 Stück
Vliestücher Multisoft® Air weiß 32 x 34 cm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10104-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10104-00
EAN/GTIN:
     4026899001153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haut-Pflegetücher
Hautpflege-Tücher
Hautpflegetücher
Hautreinigungstuch

Die mehrlagigen Wisch- und Pflegetücher eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz in der Alten- und Krankenpflege oder für die Reinigung von medizinischen Geräten.

Produktbeschreibung:

  • Airlaid-Material
  • fusselarm
  • sehr saugfähig
  • geprägt
  • extra weich
  • latex- und silikonfrei
  • lösungsmittelbeständig
  • für empfindliche Oberflächen
  • nehmen Flüssigkeiten wie z.B. Polierwachs gut auf und geben es gleichmäßig wieder ab, ohne dabei ihre Festigkeit zu verlieren
  • im praktischen Spenderkarton zur Einzelentnahme der Tücher auch mit einer Hand
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Farbe:
weiß
Länge:
340 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle weiß, vliestuch, Ärzte, Mehrzweckputztuchrolle, Mehrzwecktuch, Microfasertuch, Nasswischrolle, Nasswischtücher, Poliertuch, Poliertuchrolle, Poliervliesrolle, Putztuch, Putztücher, Rolle, Tücher, Tuchrolle, Zellvliesrolle, Zellvliestuch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 3,99*
ab € 37,50*
€ 63,00*
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 50,02*
€ 67,64*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 53,36*
€ 71,69*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,43*
€ 73,63*
€ 6,49*
ab € 45,46*
€ 75,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,4715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10112-01
ab € 0,05319*
Ähnlich
ZVG
10110-01
ab € 31,01*
Ähnlich
ZVG
10102-00
ab € 56,66*
Ähnlich
ZVG
E990850
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.