| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG10440-00 Herst.-Nr.: 10440-00 EAN/GTIN: 4026899001160 |
| | |
|
| | |
| Die naturfarbenen Mehrzwecktücher sind immer dann die erste Wahl, wenn "mal eben" etwas auf- oder weggewischt werden muss. Mit den saugstarken und fusselarmen Tüchern lassen sich schnell trockene und ölige Verschmutzungen entfernen. Die Kostengünstigen Multizell®-Tücher sollten an Tankstellen, in Autowerkstätten und auch in Krankenhäusern nie ausgehen. Produktbeschreibung: - 100% Recycling-Material
- saugstark und fusselarm
- nassfest
- Lagen: 3
Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Farbe: | natur | Länge: | 270 mm | Typ: | Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, allzwecktuch, Ärzte, Mehrzweckputztuchrolle, Microfasertuch, Nasswischrolle, Nasswischtücher, Poliertuch, Poliertuchrolle, Poliervliesrolle, Putztücher, Putztuchrolle, Rolle, Tücher, Tuchrolle, Vliestuch, Wischtuch, Wischtücher, Zellvliesrolle, Zellvliestuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,07* | € 44,58* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 28,22* | € 44,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02822* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete | Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 134,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|