Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 380 mm, 420 Abrisse


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 38 cm, 420 Abrisse
Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 38 cm, 420 Abrisse
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11760-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11760-00
EAN/GTIN:
     4026899003164
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch

Die Poliervliesrolle Multisoft® ist als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, für Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen und zum Reinigen, Pflegen und Polieren zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • 100% Recycling-Material
  • extrem weich
  • robust
  • fusselfrei
  • reißfest
  • saugfähig
  • lösungsmittelbeständig

Produktdaten:

  • Abrisse: 420
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Typ:
Putztuchrolle
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Polierflies, Poliervlies, Polierwatte, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, poliervlies, Abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Putztuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 98,02*
€ 116,64
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 92,56*
€ 110,15
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 90,12*
€ 107,24
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 85,01*
€ 101,16
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 82,55*
€ 98,23
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 75,71*
€ 90,09
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.