Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliertuchrolle Multitex® soft, weiß 300 x 380 mm, 475 Abrisse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Poliertuchrolle Multitex® soft, weiß 30 x 38 cm, 475 Abrisse
Poliertuchrolle Multitex® soft, weiß 30 x 38 cm, 475 Abrisse
Poliertuchrolle Multitex® soft, weiß 30 x 38 cm, 475 Abrisse - Detailansicht
Poliertuchrolle Multitex® soft, weiß 30 x 38 cm, 475 Abrisse - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11801-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11801-01
EAN/GTIN:
     4026899003249
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch

Die Poliertuchrolle Multitex® soft ist als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, für Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensmittelbereich zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Vlies mit Textilcharakter
  • sehr weich
  • hoch saugfähig
  • fusselfrei
  • silikonfrei
  • lösungsmittelbeständig
  • auch nass besonders reißfest
  • Lochstruktur
  • Abrisse: 475
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Material:
Polyester/Viskose
Typ:
Putztuchrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,99*
€ 57,11*
Lager 415
unbekannt
2
pro Paket
€ 6,95*
ab € 40,67*
€ 61,17*
21 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 61,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 61,17*
€ 72,79
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 20,335* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 122,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,39*
Zubehör
ZVG
60959-00
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.