Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchrolle Multitex® Wipes DR 60 weiß 300 mm, 60 Abrisse


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tuchrolle Multitex® Wipes DR 60 weiß 30 cm, 60 Abrisse
Tuchrolle Multitex® Wipes DR 60 weiß 30 cm, 60 Abrisse
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11830-02
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11830-02
EAN/GTIN:
     4026899018137
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Die Tuchrolle Multitex® Wipes DR sind geeignet zur Anwendung mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen.

Produktbeschreibung:

  • aus Viskosevlies 100 % PET
  • fein, reißfest, saugstark, fusselfrei
  • mit fein gelochter Oberfläche
  • C-Falz
  • geeignet für Wiper Bowl Safe & Clean Spendereimer Art.-Nr. 60996-00

Produktdaten:

  • Abrisse: 60
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Typ:
Putztuchrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 30,96*
€ 43,22*
Lager 415
unbekannt
8
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 49,74*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,72*
€ 53,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kartonagen
€ 49,74*
€ 59,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Rollen (ab € 4,30625* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 8 Kartonagen ( entspricht € 397,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.