Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchrolle Multitex® Wipes DR 90 weiß 300 mm, 100 Abrisse


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tuchrolle Multitex® Wipes DR 90 weiß 30 cm, 90 Abrisse
Tuchrolle Multitex® Wipes DR 90 weiß 30 cm, 90 Abrisse
Tuchrolle Multitex® Wipes DR 90 weiß 30 cm, 90 Abrisse - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11839-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11839-00
EAN/GTIN:
     4026899018922
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Die Tuchrolle Multitex® Wipes DR sind geeignet zur Anwendung mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen.

Produktbeschreibung:

  • aus Viskosevlies 100 % PET
  • fein, reißfest, saugstark, fusselfrei
  • mit fein gelochter Oberfläche
  • C-Falz
  • geeignet für Wiper Bowl Safe & Clean Spendereimer Art.-Nr. 60997-00
  • 100 Abrisse
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Material:
Polyester
Typ:
Putztuchrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 27,98*
€ 39,77*
4 Tage
73
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,79*
€ 53,66*
Lager 415
unbekannt
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 38,09004*
€ 58,31004*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,31004*
€ 69,38895
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,09002*
€ 65,55712
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 53,70*
€ 63,903
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,43002*
€ 57,63172
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,11004*
€ 57,25095
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,09004*
€ 45,32715
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 6,34834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,39*
Zubehör
ZVG
60959-00
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.