Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 15 l weiß, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllbeutel 15 l weiß, 50 Stück
Müllbeutel 15 l weiß, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG80115-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     80115-00
EAN/GTIN:
     4025648103209
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Abfallbeutel
Abfalltüten

Müllbeutel 15 Liter.

Produktbeschreibung

  • HDPE/ul>
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
grau/transparent
Fassungsvermögen:
15 Liter
Länge:
370 mm
Stärke:
14 µ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 7,50*
ab € 8,13*
€ 12,32*
Lager 415
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 286,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
92223
ab € 28,88*
Zubehör
Katrin
91851
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.