Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traffic Extra Paint XL Set , 1 KT + 1 Smart Striper Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Traffic Extra Paint XL Set , 1 KT + 1 Smart Striper Grau
Traffic Extra Paint XL Set , 1 KT + 1 Smart Striper Grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-amp11860-11859
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11860-11859
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät

Set bestehend aus Bodenmarkierfarbe Traffic extra Paint XL® und Bodenmarkierungsgerät Smart Striper®.

Perfekte Kombination aus Gerät und Bodenmarkierfarbe für den Innen- und Außenbereich.

Einfach mit der Arbeit loslegen ohne nach dem passenden Gerät zu suchen oder die passende Farbdose.

Produktbeschreibung Bodenmarkiergerät Smart Striper Metall:

  • vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3-10 cm
  • schneller Umbau zum Markierstock
  • neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose
  • patentierte Dosenhalterung – Dose justiert sich selbst in die richtige Sprühposition
  • verstärktes, sehr widerstandsfähiges Gehäuse
  • regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
  • Windschutz für exakte Markierungen
  • breite Räder für größere Stabilität – erlaubt schnurgerade Markierungen
  • Side Striper für wandnahe Markierungen - wird mit dem Markiergerät geliefert
  • Halterung für 3 Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe
  • Für den professionellen Einsatz bestimmt.

Produktbeschreibung Traffic Extra Paint XL:

  • hoher Pigmentanteil
  • Spezialdüse für randscharfes Markieren
  • auch per Hand verwendbar
  • abrieb- und wetterfest (Abriebsfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren)
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • für den Einsatz in Bereichen wie: Parkplätze, Betriebswege, Lagerhallen u.v.m.
  • entleerbar bis auf den letzten Tropfen
  • Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
  • Grau und Schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet
  • schnell trocknend
  • trocken: ca. 20 Min.
  • ausgehärtet: ca. 4 Std.
  • befahrbar: ca. 12 Std.

Gefahrenhinweise:

  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 164,67*
€ 227,20*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 250,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 227,20*
€ 270,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,99*
€ 260,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 213,37*
€ 253,91
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 207,76*
€ 247,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 189,62*
€ 225,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 179,44*
€ 213,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 164,67*
€ 195,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11857
ab € 97,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11852
ab € 16,01*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11859
ab € 16,20*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11856
ab € 16,13*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11855
ab € 16,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11854
ab € 16,01*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11853
ab € 97,49004*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11851
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.