Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidespray trig-a-cap temporary rot 500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Kreidespray trig-a-cap temporary rot
Kreidespray trig-a-cap temporary rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-amp630423000
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10682
EAN/GTIN:
     43495884330001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel

Produktbeschreibung:

  • für alle kurzzeitigen Markierungen bei sportlichen Veranstaltungen und anderen Events
  • zur Markierung von Begrenzungen, Start- und Ziellinien, Streckenangaben und -führungen sowie für Polizeiarbeit u.v.m.
  • ergonomisch geformte Sicherheitsdrehkappe mit neuem Auslösemechanismus
  • Markierungen bleiben bis zu 8 Wochen sichtbar oder können mit Wasser entfernt werden
  • per Hand aber auch mühelos ohne Bücken per Markierstock verwendbar
  • feine und genaue Strichführung
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol

Gefahrenhinweis:

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
pro Dose
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 9,88*
3 Tage
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,67*
€ 101,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Dose
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 13,62* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 118,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10680
ab € 6,80*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10724
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.