Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk, 500 ml, 12 Stk/V 224022-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-224022-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10682
EAN/GTIN:
     43495884330001
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk, 500 ml, 12 Stk/VE, rot Abstands- oder Baustellenmarkierungen im Nu unübersehbar und professionell kennzeichnen: mit dem Kreidespray trig-a-cap® chalk. Das wasserlösliche Markierspray ist je nach Witterung bis zu 8 Wochen sichtbar und überzeugt mit einer feinen und genauen Strichführung auf sämtlichen Oberflächen. Für temporäre Abstands- oder Baustellenmarkierungen Bis zu 8 Wochen Sichtbarkeit Leicht mit Wasser entfernbar Feine und genaue Strichführung Ergonomisch geformte Sicherheitsdrehkappe Per Hand oder Markierstock verwendbar Im ökonomischen 12er-Vorratspack
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
6.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
25090000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
pro Dose
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 9,88*
Lager 4445
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,67*
€ 101,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,59*
€ 120,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,43*
€ 118,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,75*
€ 104,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,51*
€ 100,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,90*
€ 76,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,27*
€ 74,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,4725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10680
ab € 6,80*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10724
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.