Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstmarkierer Universal Marker gelb fluoreszierend 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstmarkierer Universal Marker gelb fluoreszierend 500 ml
Forstmarkierer Universal Marker gelb fluoreszierend 500 ml
Forstmarkierer Universal Marker gelb fluoreszierend 500 ml in Anwendung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-amp630702101
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10747
EAN/GTIN:
     43495887021012
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Produktbeschreibung:

  • speziell auf den sensiblen forstlichen Einsatz abgestimmt
  • zum Markieren und Beschriften von Baumstämmen, Stamm- und Schnittholz aller Art
  • intensive Leuchtkraft und hohe Deckkraft
  • auch bei feuchtem Holz haftend
  • Anwendung selbst bei niedrigen Temperaturen
  • weite Sichtbarkeit
  • Schreibdüse für dünne und präzise Markierungen
  • schnell trocknend
  • abrieb- und wetterfest
  • bequeme Bedienung durch breiten Sprühkopf
  • bis auf den letzten Tropfen entleerbar
  • KWF-Zertifikat

Gefahrenhinweis:

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 8,09*
6 Tage
240
12
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,59*
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,29*
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10744
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.