Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe,gelb fluo,0,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230084
230084
230084
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-230084
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10747
EAN/GTIN:
     4349588702101
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe
  • für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Forstwirtschaft
  • für Holz, Rinde, Schnitthölzer, feuchte Untergründe und viele andere Materialien
  • in gelb fluo
  • Inhalt 0,5 l
  • mit breiter Sprühkopf, auch mit Handschuhen zu bedienen, Spezialschreibdüse für präzise und großflächige Markierungen
  • hochdeckend, schnelltrocknend, wetterfest und temperaturbeständig
  • KWF zertifiziert
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Markierfarbe, Markierspray

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierfarbe
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Forstwirtschaft
geeignet für (Produkt/Material):
Holz, Rinde, Schnitthölzer, feuchte Untergründe und viele an
Inhalt:
0.5 l
Farbe:
gelb fluo
Bodenmarkierung Ausstattung:
breiter Sprühkopf, auch mit Handschuhen zu bedienen, Spezial
Markierung Funktion:
hochdeckend, schnelltrocknend, wetterfest und temperaturbest
Zertifizierung:
KWF zertifiziert
Gewicht:
0.6 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierungsfarbe ampere, Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Markierspray
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 8,10*
Lager 711
144
12
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,59*
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,34*
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10744
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.