Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Traffic Safety Tape 25 mm x 18 m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschbelag Traffic Safety Tape 25 mm x 18 m, schwarz
Antirutschbelag Traffic Safety Tape 25 mm x 18 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-amp631059011
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10277
EAN/GTIN:
     43495880590119
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder schwarz
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder 25mm

Antirutschbelag zur Sicherung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen, Abstellflächen etc.. Sehr widerstandsfähig und ideal für Fabrikböden, Produktionshallen, Ein- und Ausgängen, Treppen, Leitern, Rampenkanten u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • selbstklebend
  • rutschfest
  • dauerhaft und abriebfest
  • einfache Anbringung ohne Fachkenntnisse
  • für alle glatte, feuchten und trockenen Oberflächen, im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Typ:
Bodenmarkierungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,68*
Lager 415
unbekannt
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 30,78*
€ 45,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,53*
€ 54,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10277
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.