Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 25 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, rutschfest
Bodenmarkierungsband, rutschfest
Bodenmarkierungsband, rutschfest
Artikel-Nr.:
     103-569498
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10277
EAN/GTIN:
     4349588059014
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 25 mm, schwarz.

Für alle glatten, feuchten und trockenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Einfache Anbringung ohne Fachkenntnisse. Dauerhaft und abriebfest. Selbstklebend. Rutschfest.

Antirutschbelag zur Sicherung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen, Abstellflächen etc. Sehr widerstandsfähig und ideal geeignet für Lager- und Produktionshallen, Ein- und Ausgänge, Treppen, Leitern, Rampenkanten u.v.m. Art des Klebstoffs: Acrylkleber. Stärke: 0,8 mm ±0,2 mm. Rutschhemmung: R13 nach DIN 51130:2014-02 .

Bitte beachten! Vor der Aufbringung empfehlen wir Ihnen das Produkt zu testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit abweichen kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Länge:
18 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +50 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
0.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, bodenmarkierband schwarz, antirutschband außenbereich, Ampere, 569498 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 47,25*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 47,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.