Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 50 m
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-as-59628
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59628
EAN/GTIN:
     4011160596285
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F

Einsatzbereich:

  • geeignet für Gewerbe und Baustellen

Produktbeschreibung:

  • hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung
  • für extremste mechanische Beanspruchung, ölbeständig und hoch abriebfest
  • mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
  • Leitung in Sicherheitsfarbe
  • Europa-Produkt

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • CEE-Stecker 5-polig 400 V / 32 A
  • Ausgang:
    • CEE-Kupplung 5-polig 400 V / 32 A

Produktdaten:

  • max. Belastbarkeit: 22 kW

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
orange
Kabel:
H07BQ-F
Kabellänge:
50 m
Leistung:
22000 Watt
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Norm EN:
DIN EN 50525-2
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,03*
€ 382,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,52*
€ 394,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,59*
€ 426,47*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,07*
€ 454,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,92*
€ 798,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,04*
€ 460,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 37,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,50*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.