Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromverlängerung Phasenwender 32A 5G6, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A 5G6, 25 m
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A 5G6, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-as-60519
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60519
EAN/GTIN:
     4011160605192
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Steckdosen-Kombination

Einsatzbereich:

  • zugelassen für Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben

Produktbeschreibung:

  • schwere Gummischlauchleitung mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
  • Europa-Produkt

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • CEE-Phasenwender 5-polig 400 V / 32 A
  • Ausgang:
    • CEE-Kupplung 5-polig 400 V / 32 A

Produktdaten:

  • max. Belastbarkeit: 22 kW

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leistung:
22000 Watt
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Norm EN:
DIN EN 50525-2
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
€ 6,70*
ab € 179,52*
€ 215,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 228,86*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 236,48*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 190,46*
€ 239,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 193,96*
€ 256,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.