Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung powerlight 25 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung powerlight 25 m, schwarz
CEE-Verlängerung powerlight 25 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-61409
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61409
EAN/GTIN:
     4011160614095
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Camping und Caravan - Verängerungsleitung mit powerlight Spannungsanzeige.

Die integrierte Spannungsanzeige powerlight verkürtzt zudem die lästige Fehlersuche - Leuchtet die rote LED an Stecker und Kupplung, dann liegt Spannung an.



Schwere Gummischlauchleitungen „RN-F“ besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • 1x CEE Stecker 230 V, 16 A, 3-polig mit powerlight Spannungsanzeige
  • 1x CEE Kupplung mit Klappdeckel 230 V, 16 A, 3-polig mit powerlight Spannungsanzeige
  • Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Klettkabelbinder mit integrierter Aufhängung.
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Kupplungen:
CEE
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 68,69*
€ 87,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 101,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,08*
€ 104,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 202,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62430
ab € 20,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61402
ab € 19,81*
Ähnlich
as - Schwabe
62432
ab € 44,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61407
ab € 40,52*
Ähnlich
as - Schwabe
62433
ab € 81,39*
Ähnlich
as - Schwabe
62431
ab € 31,17*
Ähnlich
as - Schwabe
61401
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.