Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G1,5 - 25 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G1,5 - 25 m, schwarz
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G1,5 - 25 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-62251
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62251
EAN/GTIN:
     4011160622519
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Schlauchleitung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • schwere Ausführung mit SCHUKOultra II Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
  • verpackt im Polybeutel

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Klappdeckel

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,19*
€ 59,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 46,99*
€ 59,84*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 69,40*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,04*
€ 70,73*
6 Tage
20
€ 6,95*
ab € 56,69*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62250
ab € 30,66*
Ähnlich
as - Schwabe
62252
ab € 37,56*
Ähnlich
as - Schwabe
62253
ab € 62,61*
Ähnlich
as - Schwabe
62254
ab € 110,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.