Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 25 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 25 m, orange
SCHUKOultra II Verlängerungsleitung 3G2,5 - 25 m, orange
Artikel-Nr.:
     415-as-62263
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62263
EAN/GTIN:
     4011160622632
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet
  • für extremste mechanische Beanspruchung geeignet

Produktbeschreibung:

  • sehr hochwertige Panzerleitung aus Polyurethan in schwerer Ausführung mit SCHUKOultra II Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
  • ölbeständig und hoch abriebfest
  • verpackt im Polybeutel

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Klappdeckel

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
orange
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
49
€ 6,70*
ab € 84,92*
€ 102,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 112,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 116,56*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,56*
€ 118,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,39*
€ 121,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62260
ab € 37,40*
Ähnlich
as - Schwabe
62262
ab € 46,23*
Ähnlich
as - Schwabe
62261
ab € 60,74*
Ähnlich
as - Schwabe
62264
ab € 164,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.