Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung 230 V, 32 A, 3-polig, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerungsleitung 230 V, 32 A, 3-polig, 5 m
CEE-Verlängerungsleitung 230 V, 32 A, 3-polig, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-as-63280
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63280
EAN/GTIN:
     4011160632808
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel

Einsatzbereich:

  • für Baustellen und Gewerbe geeignet

Produktbeschreibung:

  • schwere Gummischlauchleitung
  • mit CEE Stecker und Kupplung 230 V, 32 A, 3-polig
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Sicherheit:

  • IP 44
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
5 m
Kupplungen:
CEE
Leistung:
7200 Watt
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 62,91*
€ 80,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,82*
€ 96,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63281
ab € 107,01*
Ähnlich
as - Schwabe
63282
ab € 238,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.