Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge TZH 350 W, 350 mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkreissäge TZH 350 W, 350 mm, 230 V
Tischkreissäge TZH 350 W, 350 mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     415-avola30315
Hersteller:
     AVOLA Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     30315
EAN/GTIN:
     769503020099
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge avola

AVOLA Tischkreissäge TZH 350 W mit verstellbarer Schnitthöhe für den professionellen Einsatz zum Schneiden von Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Diese Tischkreissäge entspricht der neuen Norm EN 1870-1 und bietet damit höchste Sicherheit für Hände und Gehör.

Produktbeschreibung

  • verstellbare Schnitthöhe von 0 - 105 mm
  • Sicherheitsschutzhaube zum Schutz der Hände
  • Quer- und Längsanschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen
  • Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
  • Tischverlängerung
  • feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
  • leistungsstarker Motor
  • Kranösen

Technische Daten

  • Motorleistung Abgabe: 2,0 kW
  • Nennstrom: 11,8 A
  • Tischgröße LxB: 956 x 575 mm
  • Tischhöhe: 850 mm

Lieferumfang

  • schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt HM/A SG 350x30x3,5, 24 Zähne
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2710 U/min
Gewicht:
83 kg
Leistung:
2700 Watt
Sägeblattdurchmesser:
350 x 30 mm
Schnitthöhe:
105 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Tischkreissäge
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, tischkreissäge 350mm, Avola, trennen, TZH, TZV, Variant, Werkstatt, Zimmerei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,90*
€ 1.908,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,61*
€ 1.884,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.504,43*
€ 1.790,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,31*
€ 1.659,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,15*
€ 1.641,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,18*
€ 1.618,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01147
ab € 154,71*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
32226
ab € 209,73*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01228
ab € 444,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.