Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge ZBV 450-10, 450 mm, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukreissäge ZBV 450-10, 450 mm, 400 V
Baukreissäge ZBV 450-10, 450 mm, 400 V
Artikel-Nr.:
     415-avola32306
Hersteller:
     AVOLA Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     32306
EAN/GTIN:
     769503020068
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge avola

AVOLA Baukreissäge ZBV 450-10 mit verstellbarer Schnitthöhe für härteste Belastungen am Bau. Diese Baukreissäge entspricht der neuen Norm EN 1870-1 und bietet damit höchste Sicherheit für Hände und Gehör.

Produktbeschreibung

  • verstellbare Schnitthöhe von 0 - 145 mm
  • Sicherheitsschutzhaube zum Schutz der Hände - reduziert zusätzlich die Lärmbelästigung um das 3-fache
  • abklappbare Tischverlängerung über die gesamte Tischbreite L 690 x B 750 mm
  • winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
  • unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
  • abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
  • hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
  • feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
  • leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
  • 4 Kranösen
  • 32 A-Gussschalter

Motor

  • leistungsstarker Motor mit hohen Sicherheitsreserven
  • hochwertige Bremseinrichtung bremst das Sägeblatt unter 10 Sekunden
  • Thermofühler (Protektoren) in der Motorwicklung schützt vor Überlastung

Schalter

  • spezieller Motorschutzschalter kombiniert mit einem CEE-Gerätestecker schützt vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühlern ergibt sich ein optimaler Motorschutz
  • Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen
  • serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender

Technische Daten

  • Motorleistung Abgabe: 4,0 kW
  • Gerätestecker: CEE 532
  • Tischgröße LxB: 1.110 x 750 mm
  • Tischhöhe: 850 mm

Lieferumfang

  • schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt HM/A SG 450x30x4,0, 32 Zähne
  • Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2972 U/min
Gewicht:
170 kg
Leistung:
5200 Watt
Sägeblattdurchmesser:
450 x 30 mm
Schnitthöhe:
145 mm
Spannung:
400 Volt
Typ:
Baukreissäge
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, tischkreissäge 450mm, Avola, Bausäge, Baustellensäge, Holz, IC, sägen, ZB, ZB/W, ZBV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.428,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.939,73*
€ 4.688,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.892,47*
€ 4.632,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.697,85*
€ 4.400,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.447,25*
€ 4.102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.428,19*
€ 4.079,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01147
ab € 154,71*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
32226
ab € 209,73*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01228
ab € 444,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.