Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufs- und Haushaltschere small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufs- und Haushaltschere small
Berufs- und Haushaltschere small
Artikel-Nr.:
     415-berger1420
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     1420
EAN/GTIN:
     4006457014207
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Berger
Berufs- und Haushaltschere
Drahtschere

Die BERGER Berufs- und Haushaltschere aus qualitativem, rostfreiem Edelstahl eignet sich ideal für anspruchsvolle Aufgaben. Der zweiflächige Facettenschliff verleiht den 70 mm langen Klingen eine besondere Schärfe und sorgt für eine ausdauernde Schneidleistung dieser Schere made in Germany.

Produktbeschreibung:

  • für den perfekten Schnitt von Papier, Folien und Bändern
  • GS geprüft
  • mit solider, nachstellbarer Verschraubung
  • für kleine Hände
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Länge:
170 mm
Schneidenlänge:
70 mm
Typ:
Mehrzweckschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bergertest
1300test
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.