| |
|
| Artikel-Nr.: 415-bey3100399 Herst.-Nr.: 3100399 EAN/GTIN: 4008158032221 |
| |
|
| | |
| Bessey Ersatzteil - Kombi-Set bestehend aus Spindel, Spezialdruckplatte und Spannstift geeigent für: - Sparrenzwinge SPZ80K
- Hochleistungszwingen SG...M etc.
- Trapezgewinde 20 x 5 mm
- Knebel-Ø x l: 11 x 120 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwingen spannweite 1500mm, Bessey, Ersatzgriff, Ersatzteil, Griff, Keil, Klappgriff, Knebelgriff, Kombiset, Reparatur-Set |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,99* | € 35,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,60* | € 36,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,13* | € 36,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,11* | € 37,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,66* | € 49,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|