Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere wendig HRC 59, rechts, 230 x 27 mm, SB-verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere wendig HRC 59, rechts, 230 x 27 mm, SB-verpackt
Idealschere wendig HRC 59, rechts, 230 x 27 mm, SB-verpackt
Artikel-Nr.:
     415-beyD08-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D08-SB
EAN/GTIN:
     4010220024720
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Diese Scheren tragen ihren Namen zu recht, denn Idealscheren sind echte Alleskönner. Sie können damit durch Blech hindurch schneiden (Durchlauf-Schnitt) sowie große und kleine Konturen oder Radien schneiden (Figuren-Schnitt). Dabei spielt es keine Rolle ob Sie ihre Schneidarbeiten am Blechrand (Besäumschnitt) machen oder mitten in der Tafel. Natürlich können Sie mit Idealscheren auch die einfachen Ausklink-Arbeiten erledigen.

Produktbeschreibung:

  • für durchlaufende gerade Schnitte und Figurenschnitte
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • mit Hebelübersetzung
  • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
  • besonders flach ausgelegter Scherenkopft ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
Gewicht:
0,39 kg
Länge:
230 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
27 mm
Typ:
Idealschere
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 26,37*
1
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 28,54*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 37,07*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,85*
€ 37,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
D08
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.