Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlochschere HRC 59, links, 275 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundlochschere HRC 59, links, 275 x 40 mm
Rundlochschere HRC 59, links, 275 x 40 mm
Rundlochschere HRC 59, links, 275 x 40 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD208-275L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D208-275L
EAN/GTIN:
     4010220020111
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Normalblechscheren sind traditionell Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet. Die Schneidkraft ergibt sich aus dem Verhältnis Schneidenlänge zu Grifflänge.

Produktbeschreibung:

  • speziell für kreisförmige Schnitte
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • rundgebogene Schneide
  • Griffe lackiert
  • nachstellbare Gewerbeverschraubung
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,51 kg
Länge:
275 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
40 mm
Typ:
Lochschere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 48,36*
1
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 51,97*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 61,36*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 46,99*
€ 68,01*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 56,30*
€ 68,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 57,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D208-275
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.