Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Rundloch-Schere D208-275L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Rundloch-Schere D208-275L
BESSEY Rundloch-Schere D208-275L
BESSEY Rundloch-Schere D208-275L
BESSEY Rundloch-Schere D208-275L
Artikel-Nr.:
     5417B-p890771
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220020111
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Speziell für kreisförmige Schnitte Rundgebogene Schneiden Griffe lackiert Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Standzeit:
+ +
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 9/16 "
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
275 mm
Gewicht:
510 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 48,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 51,97*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 61,36*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 46,99*
€ 68,01*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 56,30*
€ 68,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 57,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D208-275
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.