Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figurenlochschere HRC 59, links, 250 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Figurenlochschere HRC 59, links, 250 x 37 mm
Figurenlochschere HRC 59, links, 250 x 37 mm
Figurenlochschere HRC 59, links, 250 x 37 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD214-250L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D214-250L
EAN/GTIN:
     4010220001141
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Normalblechscheren sind traditionell Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet. Die Schneidkraft ergibt sich aus dem Verhältnis Schneidenlänge zu Grifflänge.

Produktbeschreibung:

  • für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte (besonders kleine Radien)
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • sehr schlanker Scherenkopf
  • nachstellbare Gewerbeverschraubung
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,47 kg
Länge:
250 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
37 mm
Typ:
Figurenschere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 22,93*
1
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 24,73*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,84*
€ 32,27*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 21,56*
€ 32,89*
14 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,90*
ab € 28,73*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D114-250
ab € 11,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
D214-250
ab € 17,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27
ab € 22,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29SS-2
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.