Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere HRC 59, links, 280 x 34 mm, mit lackierten Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere HRC 59, links, 280 x 34 mm, mit lackierten Griffen
Idealschere HRC 59, links, 280 x 34 mm, mit lackierten Griffen
Idealschere HRC 59, links, 280 x 34 mm, mit lackierten Griffen-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD216-280L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D216-280L
EAN/GTIN:
     4010220020371
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Normalblechscheren sind traditionell Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet. Die Schneidkraft ergibt sich aus dem Verhältnis Schneidenlänge zu Grifflänge.

Produktbeschreibung:

  • für durchlaufende gerade Schnitte und Figurenschnitte
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • induktiv gehärtete Schneiden
  • geschmiedeter Scherenkopf und Griff
  • Griffe lackiert
  • nachstellbare Gewerbeverschraubung
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,58 kg
Länge:
280 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
34 mm
Typ:
Idealschere
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,95*
€ 30,23*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 24,76*
€ 30,37*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 30,52*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 25,51*
€ 31,11*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 31,20*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260L
ab € 20,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280
ab € 23,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 76,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.