Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D216-260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D216-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D216-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D216-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D216-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D216-260
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D216-260
EAN/GTIN:
     4010220001295
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
30 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,49 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260L
ab € 20,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280
ab € 23,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280L
ab € 23,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 83,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.